Beli chain hitachi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EK Roller Chain (Rantai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

  2. HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  3. PEWAG Lifting Chain Winner 200 (Rantai Katrol)
    Mulai

    Rp899.900

    PEWAG Lifting Chain Winner 200 (Rantai Katrol)
    atribut:
    • Breaking Force (kN): 265
    • Diameter (mm): 13
    • Load Capacity (kg): 6700
  4. TSUBAKI RS80 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp47.900

    TSUBAKI RS80 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • No. of Links per Unit: 120
  5. POWERTEC Chain (Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp48.900

    POWERTEC Chain (Rantai)
    Deskripsi:
    Material stainless steel sudah banyak digunakan dalam menunjang berbagai peralatan di berbagai industri. Tidak terkecuali pada alat lifting, rigging dan towing, penggunaan stainless steel cukup banyak dijumpai.Salah satu alat lifting yang menggunakan bahan stainless steel yaitu rantai. Material stainless menjadikan rantai lebih lama jangka waktu penggunaannya / lebih awet. Rantai stainless steel memiliki ketahanan yang baik karena rantai tidak akan mudah berkarat. Rantai yang terbuat dari material Stainless steel juga membuat dinilai cukup kuat sehingga rantai stainless steel tidak mudah putus meskipun digunakan terus menerus.Stainless chain Powertec dengan jenis rantai stainless steel 304 dan rantai stainless steel 316 yang dapat dipilih ukuran diameter dan panjangnya. Stainless steel 304 merupakan stainless yang tahan karat dan aman untuk peralatan makan, sedangkan stainless steel 316 memiliki ketahanan karat yang lebih baik dari jenis 304.
  6. Sherlock Rantai Kapal
    Mulai

    Rp1.999.900

    Sherlock Rantai Kapal
    atribut:
    • Size (kg): 50
    • Material: Besi Galvanized
  7. Sherlock Galvanized Chain (Rantai Galvanis)
    Mulai

    Rp26.900

    Sherlock Galvanized Chain (Rantai Galvanis)
    atribut:
    • Material: Besi Galvanized
  8. Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp58.900

    Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)
    Deskripsi:
    Kawat Seling Baja
    atribut:
    • Surface: Ungalvanized
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
  9. Crosby Master Link
    Mulai

    Rp609.900

    Crosby Master Link
    Deskripsi:
    • Alloy steel — Quenched & Tempered.• Individually Proof Tested to values shown, with certification.• Proof Tested with special fixtures sized to prevent localized point loading.• Forgings have a Product Identification Code (PIC) for material traceability, along with the size, the name Crosby and USA in raised lettering.• Selected sizes designated with “W” in the size column have enlarged inside dimensions to allow additional room for sling hardware and crane hook.• Crosby 7/8” to 2” A-342 master links are type approved to DNVST-E271-2.7-1 Offshore Containers. These Crosby master links are 100% proof tested, MPI and impact tested. The tests are conducted by Crosby and 3.1 test certification is available upon request. Refer to the Crosby COLD TUFF® master links that meet the additional requirements of DNV rules for certification of lifting appliances - Loose Gear.• Incorporates patented QUIC-CHECK® deformation indicators.• Fatigue rated to 20,000 cycles at 1-1/2 times the Working Load Limit
  10. TOYO Hoist Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp12.999.900

    TOYO Hoist Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    atribut:
    • Lifting Motor Frequency (Hz): 50
    • Lifting Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
    • Running Motor Frequency (Hz/s): 50
    • Running Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
  11. HITACHI Load Chain (Rantai Angkat)
    Mulai

    Rp1.799.900

    HITACHI Load Chain (Rantai Angkat)
    atribut:
    • Material: Alloy
    • Type: G80
  12. POWERTEC Load Chain G-80 (Rantai)
    Mulai

    Rp53.900

    POWERTEC Load Chain G-80 (Rantai)
    atribut:
    • Type: G80
    • Material: Alloy
    • Safety Factor: 4:1
  13. TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp26.900

    TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • Corresponding Chain Numbers: 40.0
    • No. of Links per Unit: 240
  14. TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD Series (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp14.999.900

    TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD Series (Katrol Rantai Elektrik)
    atribut:
    • Power Supply (V-Hz): 380-50
    • ED Rate (%): 40
    • Phase: 3 Phase
  15. Sanpolac Special Polyester Putty (Dempul)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp36.900

  16. HITACHI Electric Wire Hoist A Series Low Headroom (Katrol Elektrik)
    Mulai

    Rp96.999.900

  17. Daiichi Sheet Protector (Kantong Plastik Dokumen)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp12.900

    Daiichi Sheet Protector (Kantong Plastik Dokumen)
    atribut:
    • Content Colors: Transparent
Daftar Harga chain hitachi Terbaru October 2026
HITACHI Chain Roll (Rantai Roda Gigi)Rp57.999.900
EK Roller Chain (Rantai)Rp279.900
HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)Rp24.999.900
PEWAG Lifting Chain Winner 200 (Rantai Katrol)Rp899.900
TSUBAKI RS80 Series-Standard Drive ChainRp47.900
POWERTEC Chain (Rantai)Rp48.900
Sherlock Rantai KapalRp1.999.900
Non Brand Lift Chain Type (Rantai)Rp9.299.900
Sherlock Galvanized Chain (Rantai Galvanis)Rp26.900
Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)Rp58.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)